https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-LNR-KTBO-OPNT-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJoak5DODVPRE0wTlRjd056YzJOakEyTDBsT1JFbE9RVkJDV0ZoWVdGOU1UbEpmUzFSQ1QxOVBVRTVVWDBGTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2U5ZWUxYmZmMTU1Y2NjZWExMDEyMWU0NjdiZmVkYjYwNjk0NDhhNmJiNzQ4YzU1Y2MwNWM5ZmViYzY5YTQyMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-LNR-KTBO-OPNT-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJoak5DODVPRE0wTlRjd056YzJOakEyTDBsT1JFbE9RVkJDV0ZoWVdGOU1UbEpmUzFSQ1QxOVBVRTVVWDBGTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2U5ZWUxYmZmMTU1Y2NjZWExMDEyMWU0NjdiZmVkYjYwNjk0NDhhNmJiNzQ4YzU1Y2MwNWM5ZmViYzY5YTQyMA
INA
INA
KTBO30-PP-AS
INA INA
描述
INA KTBO30-PP-AS
30MM Bore; 35MM Base to Center Height; 62MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 68MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KBO3068PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
制造商部件号
KTBO30-PP-AS
BDI部件号
1175052
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/KTBO30-PP-AS/p/1175052
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643311205
重量 / Kilogram
1.84
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Open Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
KBO3068PPAS
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Tandem Housed | M12 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 68 MM on Both Side
类别 - BDI
Linear Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
KTBO30-PP-AS
重量/磅
4.057
详细描述
30MM Bore; 35MM Base to Center Height; 62MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 68MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KBO3068PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
名义螺栓孔中心
2.4英寸 | 62毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
2.677英寸 | 68毫米
底座到中心高度
1.378 英寸 | 35 毫米
安装孔直
0.413英寸 | 10.5毫米

