EWELLIX
EWELLIX
LQBR 40-2LS
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LQBR 40-2LS
40MM Bore; 35MM Base to Center Height; 166MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 60MM Length Thru Bore; 8.4MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR40-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
制造商部件号
LQBR 40-2LS
BDI部件号
1239206
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/LQBR-40-2LS/p/1239206
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314050717
重量 / Kilogram
3.769
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed Quad
壳体材料
Aluminum
可再润滑
No
直线轴承型号
LBBR40-2LS
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M10 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 60 MM on Both Side
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
LQBR 40-2LS
重量/磅
8.444
详细描述
40MM Bore; 35MM Base to Center Height; 166MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 60MM Length Thru Bore; 8.4MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR40-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
内圈长
2.362英寸 | 60毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
安装孔直
0.331英寸 | 8.4毫米
底座到中心高度
1.378 英寸 | 35 毫米
名义螺栓孔中心
6.5英寸 | 166毫米