https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-LNR-LUJR-CLSD-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnMk5pOHhNRFU0TnpFNE1UWTNPRFl5TWk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZURTVTWDB4VlNsSmZRMHhUUkY5QlRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5M2M2NTZiNzdiNmFiOWRkMWRkYjE3Y2IzMmY3ZGM2MzljMWIyZjYyNDMzZjEzZDEwYzcwYzMwODg3OTRmMzE1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-LNR-LUJR-CLSD-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnMk5pOHhNRFU0TnpFNE1UWTNPRFl5TWk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZURTVTWDB4VlNsSmZRMHhUUkY5QlRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5M2M2NTZiNzdiNmFiOWRkMWRkYjE3Y2IzMmY3ZGM2MzljMWIyZjYyNDMzZjEzZDEwYzcwYzMwODg3OTRmMzE1
EWELLIX
EWELLIX
LUBR 12
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LUBR 12
12MM Bore; 17MM Base to Center Height; 29MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 28MM Length Thru Bore; 4.3MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR12; Non-Adjustable; No Self Aligning
制造商部件号
LUBR 12
BDI部件号
1304319
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/LUBR-12/p/1304319
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.141
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
None
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
No
直线轴承型号
LBBR12
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
LUBR 12
重量/磅
0.31
详细描述
12MM Bore; 17MM Base to Center Height; 29MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 28MM Length Thru Bore; 4.3MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR12; Non-Adjustable; No Self Aligning
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
安装孔直
0.169英寸 | 4.3毫米
底座到中心高度
0.669 英寸 | 17 毫米
名义螺栓孔中心
1.1英寸 | 29毫米
内圈长
1.102英寸 | 28毫米

