https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LUHR-7087-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJoaU55OHhNREk1TXpjME9UTXhOelkyTWk5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURlZJVWw4M01EZzNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI4OTg4Zjc4M2I2MzY0MGJkOGI0YjI3MGU4ZjYwZTU2YmIzMjllMDdhZjgwNDU0MTY2ZGQ0NjNjMmQ2NTgyMjM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LUHR-7087-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJoaU55OHhNREk1TXpjME9UTXhOelkyTWk5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURlZJVWw4M01EZzNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI4OTg4Zjc4M2I2MzY0MGJkOGI0YjI3MGU4ZjYwZTU2YmIzMjllMDdhZjgwNDU0MTY2ZGQ0NjNjMmQ2NTgyMjM
EWELLIX
EWELLIX
LUHR 20-2LS
EWELLIX EWELLIX
描述
SKF LUHR20-2LS ; 轴承/直线轴承
20MM Bore; 23MM Base to Center Height; 40MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 30MM Length Thru Bore; 5.3MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR20-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
制造商部件号
LUHR 20-2LS
BDI部件号
1413699
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/LUHR-20-2LS/p/1413699
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 10 |
| BDI- 匈牙利 | 10 |
| BDI- 罗马尼亚 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314273536
重量 / Kilogram
0.135
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
No
直线轴承型号
LBBR20-2LS
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Extruded Housing | M6 Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
LUHR 20-2LS
重量/磅
0.309
详细描述
20MM Bore; 23MM Base to Center Height; 40MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 30MM Length Thru Bore; 5.3MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR20-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
底座到中心高度
0.906 英寸 | 23 毫米
名义螺栓孔中心
1.6英寸 | 40毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
内圈长
1.181英寸 | 30毫米
安装孔直
0.209英寸 | 5.3毫米

