EWELLIX
EWELLIX
LUND 30 D-2LS
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LUND 30 D-2LS
Bearing, Ball; 30MM Bore; 35MM Base to Center Height; 68MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 68MM Length Thru Bore; 8.4MM Mounting Hole Diameter; Relubricatable; LBCD30D-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable
制造商部件号
LUND 30 D-2LS
BDI部件号
1413714
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/LUND-30-D-2LS/p/1413714
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 4 |
BDI- 匈牙利 | 4 |
BDI- 罗马尼亚 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314230928
重量 / Kilogram
0.78
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
LBCD30D-2LS
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M10 Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
重量/磅
1.72
详细描述
Bearing, Ball; 30MM Bore; 35MM Base to Center Height; 68MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 68MM Length Thru Bore; 8.4MM Mounting Hole Diameter; Relubricatable; LBCD30D-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable
底座到中心高度
1.378 英寸 | 35 毫米
内圈长
2.677英寸 | 68毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
名义螺栓孔中心
2.7英寸 | 68毫米
安装孔直
0.331英寸 | 8.4毫米