

EWELLIX
EWELLIX
LUNF 16-2LS
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LUNF 16-2LS ; 轴承配件/轴承座
16MM Bore; 22MM Base to Center Height; 40MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 36MM Length Thru Bore; 5.3MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCF16-2LS; 2 Seals; Adjustable; Self Aligning
制造商部件号
EWELLIX LUNF 16-2LS
BDI部件号
1413724
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/LUNF-16-2LS/p/1413724
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577656988
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Adjustable
壳体配置
Open
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
LBCF16-2LS
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M6 Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
LUNF 16-2LS
重量/磅
0.309
详细描述
16MM Bore; 22MM Base to Center Height; 40MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 36MM Length Thru Bore; 5.3MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCF16-2LS; 2 Seals; Adjustable; Self Aligning
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
内圈长
1.417英寸 | 36毫米
安装孔直
0.209英寸 | 5.3毫米
底座到中心高度
0.866 英寸 | 22 毫米
名义螺栓孔中心
1.6英寸 | 40毫米