EWELLIX
EWELLIX
LUXD 16-2LS/AJ
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LUXD 16-2LS/AJ
1" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; 2.9" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 2-1/2" Length Thru Bore; 7/32" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; LBXD16-2LS; 2 Seals; Adjustable; Yes Self Aligning
制造商部件号
LUXD 16-2LS/AJ
BDI部件号
1304381
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/LUXD-16-2LS-AJ/p/1304381
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314314192
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
LBXD16-2LS
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Additional 1/4-28 Tapped Hole with Plug
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
LUXD 16-2LS/AJ
重量/磅
1.2
详细描述
1" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; 2.9" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 2-1/2" Length Thru Bore; 7/32" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; LBXD16-2LS; 2 Seals; Adjustable; Yes Self Aligning
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
安装孔直
0.219英寸 | 5.563毫米
底座到中心高度
1.187 英寸 | 30.15 毫米
名义螺栓孔中心
2.9英寸 | 73.7毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米