PBC LINEAR
PBC LINEAR
P20
PBC LINEAR PBC LINEAR
描述
PBC LINEAR P20
1-1/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; 3-1/2" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 2-5/8" Length Thru Bore; 7/32" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; FL20; None; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
制造商部件号
P20
BDI部件号
22854250
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/P20/p/22854250
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Plain
外壳
None
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
No
直线轴承型号
FL20
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Precision ID | PTFE Coated
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Plain Linear Pillow Block
制造商货号
P20
重量/磅
2
详细描述
1-1/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; 3-1/2" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 2-5/8" Length Thru Bore; 7/32" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; FL20; None; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
底座到中心高度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
2.625英寸 | 66.675毫米
安装孔直
0.219英寸 | 5.563毫米
名义螺栓孔中心
3.5英寸 | 88.9毫米