

THOMSON
THOMSON
PB12A
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON PB12A
3/4" Bore; 1-1/8" Base to Center Height; 2" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Ductile Iron Housing; Ball; 1-5/8" Length Thru Bore; 0.22" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; A-122026; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
制造商部件号
PB12A
BDI部件号
853944
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/PB12A/p/853944
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486101055
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Ductile Iron
可再润滑
No
直线轴承型号
A-122026
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Precision Steel Ball | No.10 Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
PB12A
重量/磅
1.3
详细描述
3/4" Bore; 1-1/8" Base to Center Height; 2" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Ductile Iron Housing; Ball; 1-5/8" Length Thru Bore; 0.22" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; A-122026; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
内圈长
1.625英寸 | 41.275毫米
底座到中心高度
1.125 英寸 | 28.575 毫米
名义螺栓孔中心
2英寸 | 50.8毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装孔直
0.22英寸 | 5.588毫米