https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-PB16A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJnd05DOHhNRFEzT0RrNE5UYzNNekE0Tmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVUVJeE5rRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDNmMWM4MGYxOTk1Mjk5NjIzZTJkNzcyYWM0OGFlYTAxMDA2NjQ0NmFhMzU1Mzk2YjQ3YmY1Yjg3MjQ1MTMxNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-PB16A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJnd05DOHhNRFEzT0RrNE5UYzNNekE0Tmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVUVJeE5rRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDNmMWM4MGYxOTk1Mjk5NjIzZTJkNzcyYWM0OGFlYTAxMDA2NjQ0NmFhMzU1Mzk2YjQ3YmY1Yjg3MjQ1MTMxNQ
THOMSON
THOMSON
PB16ASS
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON PB16ASS
1" Bore; 1-3/8" Base to Center Height; 2-1/2" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Ductile Iron Housing; Ball; 2-1/2" Length Thru Bore; 0.28" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; A-162536; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
制造商部件号
PB16ASS
BDI部件号
853951
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/PB16ASS/p/853951
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486243595
重量 / Kilogram
0.95
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Ductile Iron
可再润滑
No
直线轴承型号
A-162536
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Precision Stainless Steel Ball | 1/4 Inch Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
PB16ASS
重量/磅
2.154
详细描述
1" Bore; 1-3/8" Base to Center Height; 2-1/2" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Ductile Iron Housing; Ball; 2-1/2" Length Thru Bore; 0.28" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; A-162536; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
安装孔直
0.28英寸 | 7.112毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米
底座到中心高度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
名义螺栓孔中心
2.5英寸 | 63.5毫米

