https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SPB16ADJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnMU5DOHhNRFEzT1RBM09UWTROakUzTkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTFCQ01UWkJSRXBmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNlMDJiMTkxM2EzYTNlNDIxOTA0MDFkODFlODFiYzNmMDUxYTI4YjBhMGU2NDA4ZGFjOGJlMTgzM2VkMGY4ZDk
THOMSON
THOMSON
SPB32ADJ-CR
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SPB32ADJ-CR
2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; 5.3" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 4" Length Thru Bore; 0.41" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-32-DD-CR; 2 Seals; Adjustable; Yes Self Aligning
制造商部件号
SPB32ADJ-CR
BDI部件号
854037
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/SPB32ADJ-CR/p/854037
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486258490
重量 / Kilogram
3.36
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SUPER-32-DD-CR
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Corrosion Resistant | 0.38 Inch Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
SPB32ADJ-CR
重量/磅
7.416
详细描述
2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; 5.3" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 4" Length Thru Bore; 0.41" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-32-DD-CR; 2 Seals; Adjustable; Yes Self Aligning
安装孔直
0.41英寸 | 10.414毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
名义螺栓孔中心
5.3英寸 | 134.6毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 53.975 毫米