对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SPB4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SPB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJnMFpDOHhNRFEzT1RBM09UUTRPVFUyTmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTFCQ01UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2VmOTQwZDkxYzg1ZjRiNzBkNjNhOTlhNWRiMWVhNTVlZWRhNTIwZDc0ODgxYzkxOTRjMzQ5M2RiZmNhZWM2NQ
854041 轴承座 

THOMSON THOMSON

SPB4

描述

THOMSON SPB4 ; 轴承/直线轴承

1/4" Bore; 7/16" Base to Center Height; 1.3" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 3/4" Length Thru Bore; 0.16" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-4-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning

制造商部件号

SPB4

BDI部件号
854041

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486102199
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SUPER-4-DD
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
No.6 Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
SPB4
重量/磅
0.1
详细描述
1/4" Bore; 7/16" Base to Center Height; 1.3" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 3/4" Length Thru Bore; 0.16" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-4-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
名义螺栓孔中心
1.3英寸 | 33毫米
安装孔直
0.16英寸 | 4.064毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
底座到中心高度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新