https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-SPPBM25MAM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJneVpTOHhNRFEzT1RBM05EQXhOek14TUM5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZVMUJRUWsweU5VMUJUVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWExZmZjYmY1M2ZlMjY3YWIzZDJmMGRmYzQ1OTYyMWMzMTVjYWIwODE2MjlmYjJiY2ExOTg1ZTM3MzNlYjNkNg
THOMSON
THOMSON
SPPBM20
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SP-PB-M20 ; 轴承配件/轴承座
20MM Bore; 25MM Base to Center Height; 45MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 45MM Length Thru Bore; 6.6MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; SPM-20-WW; 2 Seals; Non-Adjustable; Self Aligning
制造商部件号
THOMSON SP-PB-M20
BDI部件号
854700
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/SPPBM20/p/854700
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486261803
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SPM-20-WW
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M8 Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
SPPBM20
重量/磅
0.772
详细描述
20MM Bore; 25MM Base to Center Height; 45MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 45MM Length Thru Bore; 6.6MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; SPM-20-WW; 2 Seals; Non-Adjustable; Self Aligning
内圈长
1.772英寸 | 45毫米
底座到中心高度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
名义螺栓孔中心
1.8英寸 | 45毫米
安装孔直
0.26英寸 | 6.6毫米