https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SPPBM50-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnell5OHhNRFEzT1RBM05EUXhNRFV5Tmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTFCUVFrMDFNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDA4ZmU0YjcyOWZjNWEzYzVjYzgxMDZlNGViYmU0MGExYWM2OWJlODNhZDFkOTc3YzA3YjIzYTI5ZjVkZjdkNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SPPBM50-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnell5OHhNRFEzT1RBM05EUXhNRFV5Tmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTFCUVFrMDFNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDA4ZmU0YjcyOWZjNWEzYzVjYzgxMDZlNGViYmU0MGExYWM2OWJlODNhZDFkOTc3YzA3YjIzYTI5ZjVkZjdkNA
THOMSON
THOMSON
SPPBM50
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SPPBM50
50MM Bore; 50MM Base to Center Height; 108MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 100MM Length Thru Bore; 13.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; SPM-50-WW; 2 Seals; Non-Adjustable; Self Aligning
制造商部件号
SPPBM50
BDI部件号
854704
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/SPPBM50/p/854704
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486143819
重量 / Kilogram
3
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SPM-50-WW
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M16 Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
SPPBM50
重量/磅
6.614
详细描述
50MM Bore; 50MM Base to Center Height; 108MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 100MM Length Thru Bore; 13.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; SPM-50-WW; 2 Seals; Non-Adjustable; Self Aligning
内圈长
3.937英寸 | 100毫米
安装孔直
0.531英寸 | 13.5毫米
名义螺栓孔中心
4.3英寸 | 108毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
底座到中心高度
1.969 英寸 | 50 毫米


