https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-SPTWNOAM25-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJobU5pOHhNRFEzT1RBM05qSTNPRE13TWk5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZVMUJVVjA1UFFVMHlOVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDFmNDY3ZjllM2YxYjRmMzQ4OGEyNTRhYzk4NmNhNDIxMDlmMjk4MzYzOTc2ZjUxNGJmZjcwZWFjYjhhMDBlYg
THOMSON
THOMSON
SPTWNOAM40
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SPTWNOAM40
40MM Bore; 45MM Base to Center Height; 86MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 80MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; SPM-40-OPN-WW; 2 Seals; Adjustable; Self Aligning
制造商部件号
SPTWNOAM40
BDI部件号
854792
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/SPTWNOAM40/p/854792
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486268284
重量 / Kilogram
3.2
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Adjustable
壳体配置
Open Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SPM-40-OPN-WW
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M12 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 80 MM on Both Side
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
SPTWNOAM40
重量/磅
7.099
详细描述
40MM Bore; 45MM Base to Center Height; 86MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 80MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; SPM-40-OPN-WW; 2 Seals; Adjustable; Self Aligning
底座到中心高度
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
3.15英寸 | 80毫米
名义螺栓孔中心
3.4英寸 | 86毫米
安装孔直
0.413英寸 | 10.5毫米