https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-TWN16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnNVlpOHhNRFEzT1RBNE1EUXdOekEzTUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVkZkT01UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTYzMzEwNzgzMjE4MGQ0N2I0MDAxZTc4MDVhYjFmNzhlNTFjODVjNTI4N2VmMjVhZjdiYTBlNzkzNmQxMTk4Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-TWN16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnNVlpOHhNRFEzT1RBNE1EUXdOekEzTUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVkZkT01UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTYzMzEwNzgzMjE4MGQ0N2I0MDAxZTc4MDVhYjFmNzhlNTFjODVjNTI4N2VmMjVhZjdiYTBlNzkzNmQxMTk4Yw
THOMSON
THOMSON
THO SSUTWN10
THOMSON THOMSON
描述
THO SSUTWN10 ; 轴承/直线轴承
5/8" Bore; 7/8" Base to Center Height; 2.1" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-1/2" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SSU-10-WW; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
制造商部件号
SSUTWN10
BDI部件号
854423
详情
512.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/THO-SSUTWN10/p/854423
单价(不含税)
¥512.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486110071
重量 / Kilogram
0.463
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SSU-10-WW
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
No.8 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 1.5 Inch on Both Side | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
SSUTWN10
重量/磅
1.02
详细描述
5/8" Bore; 7/8" Base to Center Height; 2.1" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-1/2" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SSU-10-WW; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
底座到中心高度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义螺栓孔中心
2.1英寸 | 53.3毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
安装孔直
0.19英寸 | 4.826毫米

