对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

TWN20-CR https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-TWN16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnNVlpOHhNRFEzT1RBNE1EUXdOekEzTUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVkZkT01UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTYzMzEwNzgzMjE4MGQ0N2I0MDAxZTc4MDVhYjFmNzhlNTFjODVjNTI4N2VmMjVhZjdiYTBlNzkzNmQxMTk4Yw
854489 轴承座 

THOMSON THOMSON

TWN20-CR

描述

THOMSON TWN20-CR

1-1/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; 3-1/2" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 2-5/8" Length Thru Bore; 0.22" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-20-DD-CR; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Align

制造商部件号

TWN20-CR

BDI部件号
854489

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486313717
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SUPER-20-DD-CR
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Corrosion Resistant | No.10 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 2.625 Inch on Both Side
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
TWN20-CR
重量/磅
5.395
详细描述
1-1/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; 3-1/2" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 2-5/8" Length Thru Bore; 0.22" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-20-DD-CR; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Align
名义螺栓孔中心
3.5英寸 | 88.9毫米
安装孔直
0.22英寸 | 5.588毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
底座到中心高度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
2.625英寸 | 66.675毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新