https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-TWN16BG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJoaE9TOHhNRFEzT1RBNU1UYzNOelUyTmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVkZkT01UWkNSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDg4ZjAwOGE3MGJlYjk0MmFiZTFmMGE1OTA1ZjI0NjFiMmQ0NGJiYjFkYmJiNDMzNzBmMjIzYWVhMTlmMWY3OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-TWN16BG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJoaE9TOHhNRFEzT1RBNU1UYzNOelUyTmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVkZkT01UWkNSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDg4ZjAwOGE3MGJlYjk0MmFiZTFmMGE1OTA1ZjI0NjFiMmQ0NGJiYjFkYmJiNDMzNzBmMjIzYWVhMTlmMWY3OQ
THOMSON
THOMSON
TWN6-BG
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON TWN6-BG
3/8" Bore; 1/2" Base to Center Height; 1.4" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 7/8" Length Thru Bore; 0.16" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-6-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
制造商部件号
TWN6-BG
BDI部件号
854510
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/TWN6-BG/p/854510
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486951704
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SUPER-6-DD
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
No.6 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 0.875 Inch on Both Side
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
TWN6-BG
重量/磅
0.25
详细描述
3/8" Bore; 1/2" Base to Center Height; 1.4" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 7/8" Length Thru Bore; 0.16" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-6-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装孔直
0.16英寸 | 4.064毫米
底座到中心高度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义螺栓孔中心
1.4英寸 | 35.6毫米
内圈长
0.875英寸 | 22.225毫米

