https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-20333356-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoaVppOHhNREE1TURBMU56TXpORGd4TkM5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNakF6TXpNek5UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjU2OGI5MjNmZjM4NWU3ZTA2YzgzOWMyMWVlY2NmMDkzNmVlYmViOGFiNmQzOTY0ZWJiZmI3NGU2MGZhYzk2YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-20333356-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoaVppOHhNREE1TURBMU56TXpORGd4TkM5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNakF6TXpNek5UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjU2OGI5MjNmZjM4NWU3ZTA2YzgzOWMyMWVlY2NmMDkzNmVlYmViOGFiNmQzOTY0ZWJiZmI3NGU2MGZhYzk2YQ
SKF
SKF
LLTHS 15 U 2 T 2-210 P3/DEU0194-1
SKF SKF
描述
SKF LLTHS 15 U 2 T 2-210 P3/DEU0194-1
Rail Carriage Assembly; 15MM Width; Slim-Line Carriage; Standard Length; Standard Height; 2 Rail
制造商部件号
LLTHS 15 U 2 T 2-210 P3/DEU0194-1
BDI部件号
20333356
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/LLTHS-15-U-2-T-2-210-P3-DEU0194-1/p/20333356
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
ZXX
名称
Assembly
关键字串
Carriage
产品明细
Rail Carriage Assembly
产品规格
15MM Width; Slim-Line Carriage; Standard Length; Standard Height; 2 Rail
详细描述
Rail Carriage Assembly; 15MM Width; Slim-Line Carriage; Standard Length; Standard Height; 2 Rail
