https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-MAN-WSC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmhsWWk4eE1EYzNNRGsyT1RReU56azVPQzlKVGtSWFJVeERURlZVUTBoZlRVRk9YMWRUUTE5VFNFWlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg5NjdkNDM1NGE0NmNkMDcyMTg5MWY5Y2MyMjRhMDViMjEyNzE4ZGJhMjM2M2NmNjFiOWYzYWQ2NzcwMmY0MWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-MAN-WSC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmhsWWk4eE1EYzNNRGsyT1RReU56azVPQzlKVGtSWFJVeERURlZVUTBoZlRVRk9YMWRUUTE5VFNFWlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg5NjdkNDM1NGE0NmNkMDcyMTg5MWY5Y2MyMjRhMDViMjEyNzE4ZGJhMjM2M2NmNjFiOWYzYWQ2NzcwMmY0MWU
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
202-20-015
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 202-20-015
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1/4" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Stop Collar; Single Revolution; Static Torque 25Lb-in; 2 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 1800 Max RPM
制造商部件号
202-20-015
BDI部件号
949817
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%89%8B%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/202-20-015/p/949817
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582345943
重量 / Kilogram
0.058
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hub
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
旋转方向
Counter Clockwise
摩擦形式
Stop Collar
移动类型
Single Revolution
限动环数量
2
扭矩
Static Torque 25Lb-in
产品类型
Wrap Spring
启动/返回
Mechanical | Spring
产品系列
WSC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
1800
摩擦片数量
0
调整方式
ManualClutchesandBrakes
应用
Industrial
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Anti-Overrun | Overtravel Stop | Adjustable Stop | Self Lubricating
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商货号
202-20-015
重量/磅
0.13
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1/4" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Stop Collar; Single Revolution; Static Torque 25Lb-in; 2 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 1800 Max RPM
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米