WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
3102-0299-50-00
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 3102-0299-50-00
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1/4" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Not Applicable; Overrunning; Static Torque 25Lb-in; 0 Stop Collar; Mechanical | Spring; SC Series; 1800 Max RPM
制造商部件号
3102-0299-50-00
BDI部件号
301747
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%89%8B%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/3102-0299-50-00/p/301747
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883680044294
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hub
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
旋转方向
Clockwise
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Overrunning
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 25Lb-in
产品类型
Wrap Spring
启动/返回
Mechanical | Spring
产品系列
SC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
1800
摩擦片数量
0
应用
Paper Feeder | Envelope Feeder
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Control Tang
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商货号
3102-0299-50-00
重量/磅
0.2
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1/4" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Not Applicable; Overrunning; Static Torque 25Lb-in; 0 Stop Collar; Mechanical | Spring; SC Series; 1800 Max RPM
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米