C145-RB https://www.bdiexpress.com/medias/INDWOOCLUTCH-MAN-C-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJneE5DODRPVFl3TlRjek1qRXdOalUwTG1wd1p3fGUzN2JiNDJmZWJiM2NmNzcwZWZhOWNmMmRmYmE5Y2FjMWRmOWM3MGFhMDQxYWI1MjA1NGFkNWIxMzA2ZjllMmQ
986943 手动离合器与制动器 

TB WOODS TB WOODS

C145-RB

描述

TB WOODS C145-RB

Clutch; Manual Activation; Straight | Reborable Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Rough Stock Bore Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque 25Lb-ft; 0 Stop Collar; Mechanical; C Series; 4200 Max RPM

制造商部件号

C145-RB

BDI部件号
986943

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0698672053112
重量 / Kilogram
4.077
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Reborable
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Sheave
安装形式
Rough Stock Bore
旋转方向
Bidirectional
摩擦形式
Friction Disc
移动类型
Starting
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 25Lb-ft
产品类型
Cam
启动/返回
Mechanical
品名
ROTO-CAM
产品系列
C
壳体形状
Cylindrical
最大RPM
4200
摩擦片数量
1
调整方式
ManualClutchesandBrakes
应用
Conveyors | Pump | Generator | Agricultural Equipments
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Locking Collar | Pre-Lubricated | Push-Pull Rods or Cables
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商货号
C145RB
重量/磅
9
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight | Reborable Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Rough Stock Bore Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque 25Lb-ft; 0 Stop Collar; Mechanical; C Series; 4200 Max RPM
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新