F227CA-1.500B https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUMCBXXX-CAM-CA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnMFlTOHhNRFF4TURjeE1EYzJNVFV3TWk5SlRrUlVVMVZOUTBKWVdGaGZRMEZOWDBOQlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjdhYmZkMTdlNzVhN2M5Y2IyM2QzYzVjMGVhNjY2MjViZWE2ZDM5OGY3NzM5NTFhMzY0Y2M0MTlhNWFiMTNhZA
20888246 手动离合器与制动器 

TSUBAKI TSUBAKI

F227CA-1.500B

描述

TSUBAKI F227CA-1.500B

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Backstopping; 488Lb-Ft Torque; Mechanical; CA Series; Cylindrical Housing; 1800 Max RPM

制造商部件号

F227CA-1.500B

BDI部件号
20888246

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039715999
重量 / Kilogram
1.42
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Counter Clockwise
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Backstopping
限动环数量
0
扭矩
488Lb-Ft
产品类型
Cam
启动/返回
Mechanical
产品系列
CA
壳体形状
Cylindrical
最大RPM
1800
应用
Gear Reducer
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
重量/磅
3.14
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Backstopping; 488Lb-Ft Torque; Mechanical; CA Series; Cylindrical Housing; 1800 Max RPM
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新