RINGSPANN
RINGSPANN
FCN 15 R
RINGSPANN RINGSPANN
描述
RINGSPANN FCN 15 R
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 15MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Coupling Hub Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 12Nm; Mechanical - Spring; FCN Series; 4400 Max RPM
制造商部件号
FCN 15 R
BDI部件号
17228640
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%89%8B%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/FCN-15-R/p/17228640
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft | Coupling Hub
旋转方向
Clockwise
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Backstopping | Indexing | Overrunning
限动环数量
0
扭矩
12Nm
产品类型
Freewheel
启动/返回
Mechanical | Spring
产品系列
FCN
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
4400
摩擦片数量
0
调整方式
Automatic
应用
Automatic Car Washing
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Press Fit On The Outer Ring With Roller
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Freewheel
重量/磅
0.17637
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 15MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Coupling Hub Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 12Nm; Mechanical - Spring; FCN Series; 4400 Max RPM
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米