FP437-M https://www.bdiexpress.com/medias/INDGMNCLHBRG-FP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJnMU5DOHhNRFV4TmpJNU1UY3hOVEV3TWk5SlRrUkhUVTVEVEVoQ1VrZGZSbEJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVmMmU5NjYxOThkNzkyOTQ1YjljYTcyYmM2NzdjYzA4YzY3MzZlYjY2NTJiYmUzZTkwNjg3ZDc4NzAyMjM1ODU
21549263 手动离合器与制动器 

GMN BEARINGS GMN BEARINGS

FP437-M

描述

GMN BEARINGS FP437-M

Freewheel Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore Style; 25MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Indexing; 176Nm Torque; Mechanical - Spring; FP Series

制造商部件号

FP437-M

BDI部件号
21549263

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GMN BEARINGS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Unidirectional
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Indexing
限动环数量
0
扭矩
176Nm
产品类型
Freewheel
启动/返回
Mechanical | Spring
产品系列
FP
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
4800
调整方式
Automatic
应用
Paper Processing | Seeding Machines | Staplers | Conveyor Belts | Ratchets | Ratchet Wrenches | Roller Advance | Installation Tools | Automation Technology
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Meander Spring | Open | 41MM Outside Diameter | 27MM Width | 8142N Static Load | 9201N Dynamic Load | 140 Deg C Maximum Temperature | 60HZ Maximum Indexing Frequency | H5 Shaft Tolerance | H6 Housing Tolerance
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Freewheel
重量/磅
0.26455
详细描述
Freewheel Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore Style; 25MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Indexing; 176Nm Torque; Mechanical - Spring; FP Series
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新