FRSG 500 X 1-3/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNGCLUTCH-FRS-400-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmhqTVM4eE1EYzJPVEV5TlRNM05qQXpNQzlKVGtSU1RrZERURlZVUTBoZlJsSlRYelF3TUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY2MjQwYzMyYTQzYmU2NmEyMmFjNzRjN2Y1ODY1OTVlZjVlYTgxMWM2ZjNhYTk3MGFhN2ZlNjlmOWUxNmRiYjk
17228294 手动离合器与制动器 

RINGSPANN RINGSPANN

FRSG 500 X 1-3/8

描述

RINGSPANN FRSG 500 X 1-3/8

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 800Lb-ft; Mechanical - Spring; FRSG Series; 3600 Max RPM

制造商部件号

FRSG 500 X 1-3/8

BDI部件号
17228294

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RINGSPANN CORP.
最低订购量
重量 / Kilogram
4.59
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft | Face
旋转方向
Clockwise
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Backstopping | Indexing | Overrunning
限动环数量
0
扭矩
800Lb-ft
产品类型
Freewheel
启动/返回
Mechanical | Spring
产品系列
FRSG
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
3600
摩擦片数量
0
调整方式
Automatic
应用
Transport System | Conveyor
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Sprag
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Freewheel
重量/磅
10
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 800Lb-ft; Mechanical - Spring; FRSG Series; 3600 Max RPM
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新