MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
HT 20 CLUTCH 1 5/16 LH
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL HT 20 CLUTCH 1 5/16 LH
Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished; 1-5/16" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Back Stopping | Indexing | Overruning; 154Lb-ft Torque; Mechanical; HT Series; Cylindrical Housing
制造商部件号
HT 20 CLUTCH 1 5/16 LH
BDI部件号
345951
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%89%8B%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/HT-20-CLUTCH-1-5-16-LH/p/345951
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288384977
重量 / Kilogram
2.207
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Counter Clockwise
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Back Stopping | Indexing | Overruning
限动环数量
1
扭矩
154Lb-ft
产品类型
Cam
启动/返回
Mechanical
产品系列
HT
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
摩擦片数量
0
应用
Freewheeling
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商内部编号
92380
重量/磅
4.87
详细描述
Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished; 1-5/16" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Back Stopping | Indexing | Overruning; 154Lb-ft Torque; Mechanical; HT Series; Cylindrical Housing
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米