MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
KK25-2GD 1K
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL KK25-2GD 1K
Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished; 25MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Back Stopping | Indexing | Overruning; 57.5Lb-ft Torque; Mechanical; KK Series; Cylindrical Housing
制造商部件号
KK25-2GD 1K
BDI部件号
349365
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%89%8B%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/KK25-2GD-1K/p/349365
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288927488
重量 / Kilogram
0.206
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Bidirectional
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Back Stopping | Indexing | Overruning
限动环数量
0
扭矩
57.5Lb-ft
产品类型
Cam
启动/返回
Mechanical
产品系列
KK
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
摩擦片数量
0
应用
Electric Motor Backstops | Exercise Equipment | Household Appliances | Pump Backstops
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Keyed Inner | 2 Seals
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商内部编号
2657195
重量/磅
0.46
详细描述
Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished; 25MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Back Stopping | Indexing | Overruning; 57.5Lb-ft Torque; Mechanical; KK Series; Cylindrical Housing
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米