

TSUBAKI
TSUBAKI
MIUS900-100
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI MIUS900-100
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 100MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping - Overrunning - Indexing; 18070Lb-Ft Torque; Mechanical; MIUS Series; Cylindrical Housing; 20 Max RPM
制造商部件号
MIUS900-100
BDI部件号
22379914
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%89%8B%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/MIUS900-100/p/22379914
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039686817
重量 / Kilogram
72.48
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Unidirectional
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Backstopping | Overrunning | Indexing
限动环数量
0
扭矩
18070Lb-Ft
产品类型
Cam
启动/返回
Mechanical
产品系列
MIUS
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
20
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
重量/磅
155
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 100MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping - Overrunning - Indexing; 18070Lb-Ft Torque; Mechanical; MIUS Series; Cylindrical Housing; 20 Max RPM
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米