https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUMCBXXX-CAM-MZEU-E7-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnNVl5OHhNRFF4TURjeE5EazRPRFUzTkM5SlRrUlVVMVZOUTBKWVdGaGZRMEZOWDAxYVJWVmZSVGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA2YmFiZWU1NjMxZThlMTllZjE2ZWUzNDNkNmIzZjIwMjQ1OTg4MjMxOGM3M2ZjYWU0MmZmN2RhZTRiMWNlMjM
TSUBAKI
TSUBAKI
MZEU100E7
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI MZEU100E7
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 100MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 12981Lb-Ft Torque; Mechanical; MZEU Series; Cylindrical Housing; 400 Max RPM
制造商部件号
MZEU100E7
BDI部件号
22382544
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%89%8B%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/MZEU100E7/p/22382544
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039687685
重量 / Kilogram
28.99
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Unidirectional
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Overrunning
限动环数量
0
扭矩
12981Lb-Ft
产品类型
Cam
启动/返回
Mechanical
产品系列
MZEU
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
400
调整方式
Manual
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 100MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 12981Lb-Ft Torque; Mechanical; MZEU Series; Cylindrical Housing; 400 Max RPM
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米