https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg NFS-70 CLUTCH
312779 手动离合器与制动器 

MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL

NFS-70 CLUTCH

描述

MORSE INDUSTRIAL NFS-70 CLUTCH

Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished; 70MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Overruning; 1854.2Lb-ft Torque; Mechanical; NFS Series; Cylindrical Housing; 750 Max RPM

制造商部件号

NFS-70 CLUTCH

BDI部件号
312779

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288928195
重量 / Kilogram
4.4
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Bidirectional
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Overruning
限动环数量
0
扭矩
1854.2Lb-ft
产品类型
Cam
启动/返回
Mechanical
产品系列
NFS
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
750
摩擦片数量
0
应用
Food and Beverage Gearing | Printing Textile | European Machinery
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商内部编号
2623486
重量/磅
9.7
详细描述
Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished; 70MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Overruning; 1854.2Lb-ft Torque; Mechanical; NFS Series; Cylindrical Housing; 750 Max RPM
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新