MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
NSS-15 CLUTCH
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL NSS-15 CLUTCH
Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished; 15MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Overruning; 16.23Lb-ft Torque; Mechanical; NSS Series; Cylindrical Housing; 3500 Max RPM
制造商部件号
NSS-15 CLUTCH
BDI部件号
312783
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%89%8B%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/NSS-15-CLUTCH/p/312783
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460387666
重量 / Kilogram
0.249
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Bidirectional
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Overruning
限动环数量
0
扭矩
16.23Lb-ft
产品类型
Cam
启动/返回
Mechanical
产品系列
NSS
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
3500
摩擦片数量
0
应用
Exercise Equipment | Food Processing Equipment | Printing Presses | Roll Conveyors
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商内部编号
2363224
重量/磅
0.55
详细描述
Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished; 15MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Overruning; 16.23Lb-ft Torque; Mechanical; NSS Series; Cylindrical Housing; 3500 Max RPM
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米