MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
PB-12A CLUTCH 1.50B LH
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL PB-12A CLUTCH 1.50B LH
Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Back Stopping | Indexing | Overruning; 1350Lb-ft Torque; Mechanical; PB Series; Cylindrical Housing; 1200 Max RPM
制造商部件号
PB-12A CLUTCH 1.50B LH
BDI部件号
345705
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%89%8B%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/PB-12A-CLUTCH-1-50B-LH/p/345705
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288408208
重量 / Kilogram
3.735
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Counter Clockwise
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Back Stopping | Indexing | Overruning
限动环数量
0
扭矩
1350Lb-ft
产品类型
Cam
启动/返回
Mechanical
产品系列
PB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
1200
摩擦片数量
0
应用
Indexing Drives | Print Processing Equipment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商内部编号
172841
重量/磅
8.24
详细描述
Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Back Stopping | Indexing | Overruning; 1350Lb-ft Torque; Mechanical; PB Series; Cylindrical Housing; 1200 Max RPM
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米