https://www.bdiexpress.com/medias/INDEATCLUBRK-PNEU-CB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnMU9TOHhNREF5T0RVME1URTBPVEl4TkM5SlRrUkZRVlJEVEZWQ1VrdGZVRTVGVlY5RFFsOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMWRkMTU5MGRlNzA3YjFhZTE3NGY0NWMwYTIwMzcxYTllNjE4ZjI5ODk4YjVjMjExZjMxOWVlYTFkNThmYTkx
AIRFLEX
AIRFLEX
103503A
AIRFLEX AIRFLEX
描述
AIRFLEX 103503A
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Tapered|Bushed Bore; Shaft Input; Shaft Output; Uses Bushing Mount; Static Torque 2550Lb-in at 75psi
制造商部件号
103503A
BDI部件号
17837066
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/103503A/p/17837066
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Tapered | Bushed
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
安装形式
Uses Bushing
扭矩
Static Torque 2550Lb-in at 75psi
产品类型
Friction Shoe
启动/返回
Air
品名
AIRFLEX
产品系列
CB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
压力
110psi
应用
Can Making Machinery | Commercial Laundry Equipment | Metal Forming | Oil and Gas | Printing | Rubber Processing | Tire Building
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Speed | Cyclic Operations | Torsion Resilient Principle Construction
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
103503A
详细描述
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Tapered|Bushed Bore; Shaft Input; Shaft Output; Uses Bushing Mount; Static Torque 2550Lb-in at 75psi
孔径
0 英寸 | 0 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米