AIRFLEX
AIRFLEX
104602AW
AIRFLEX AIRFLEX
描述
AIRFLEX 104602AW
Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Shaft Input; Shaft Output; Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 49000Lb-in at 75psi
制造商部件号
104602AW
BDI部件号
17837101
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/104602AW/p/17837101
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
163.75
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Reborable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
安装形式
Minimum Plain Bore
扭矩
Static Torque 49000Lb-in at 75psi
产品类型
Friction Shoe
启动/返回
Air | Spring
品名
AIRFLEX
产品系列
VC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
压力
125psi
应用
Grinding Mills | Marine Propulsion | Metal Forming Machinery | Oil and Gas Machinery
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Cooled | Ventilated Construction | Gap Mounted Arrangement
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
104602AW
重量/磅
361
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Shaft Input; Shaft Output; Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 49000Lb-in at 75psi
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米