https://www.bdiexpress.com/medias/INDEATCLUBRK-PNEU-FSPA-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJoa01DOHhNREF5T0RVME56QTBOelExTkM5SlRrUkZRVlJEVEZWQ1VrdGZVRTVGVlY5R1UxQkJYMU5JUmxSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmMTdjZjM0NTAzYjllNWI2MzQ2YWZhNDNhYmNjNDRiN2EzOWFlZmExZjU4NjFlMDIxMzk4OGNhNzZiMjkyMmE3
AIRFLEX
AIRFLEX
104779AA
AIRFLEX AIRFLEX
描述
AIRFLEX 104779AA
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight|Finished Bore; 2" Bore; Flywheel Input; Shaft Output; Shaft Mount; Static Torque Clutch-8150Lb-in at
制造商部件号
104779AA
BDI部件号
19212936
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/104779AA/p/19212936
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
95.26
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Flywheel
输出方式
Shaft
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque Clutch-8150Lb-in at 75psi | Brake-6000Lb-in
产品类型
Friction Shoe
移动类型
Starting | Stopping
启动/返回
Clutch-Air | Brake-Spring | Air
品名
AIRFLEX
产品系列
FSPA
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
最大RPM
1150
应用
Can Making Machinery | Press Brakes | Shears | Stamping and Forming Presses
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rotoseal | Timing Gear | Anti-Friction Bearing
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
104779AA
重量/磅
210
详细描述
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight|Finished Bore; 2" Bore; Flywheel Input; Shaft Output; Shaft Mount; Static Torque Clutch-8150Lb-in at
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米