NEXEN
NEXEN
808204
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 808204
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static Torque
制造商部件号
808204
BDI部件号
456882
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/808204/p/456882
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284261012
重量 / Kilogram
13.137
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Flange Mounted | Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 575Lb-in
产品类型
Friction Disc
移动类型
Stopping
启动/返回
Spring | Air
品名
AIR CHAMP
产品系列
SE
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架尺寸
182TC | 184TC | 213C | 214C
驱动装置
Flange Mount
最大RPM
1800
压力
80psi
热容量
0.2HP
应用
Emergency Stopping | Power-Off Holding
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Enclosed Design | Manual Release
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
808204
重量/磅
29
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static Torque
导向直
0英寸 | 0毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米