

NEXEN
NEXEN
810041
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 810041
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 1680Lb-in
制造商部件号
810041
BDI部件号
456903
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/810041/p/456903
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284157094
重量 / Kilogram
36.968
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 1680Lb-in
产品类型
Friction Disc
移动类型
Inching | Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
H-1000
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Sheave Mount
最大RPM
1800
压力
80psi
热容量
2.25HP
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Low Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Sealed Bearing Units
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
810041
重量/磅
81.5
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 1680Lb-in
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米