NEXEN
NEXEN
822713
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 822713
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses E Bushing Mount; Maximum Static Torque 3750Lb-in
制造商部件号
822713
BDI部件号
456988
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/822713/p/456988
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284252645
重量 / Kilogram
48.471
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Tapered | Bushed
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Uses E Bushing
扭矩
Maximum Static Torque 3750Lb-in
产品类型
Friction Facing
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Spring | Air
品名
AIR CHAMP
产品系列
TSE
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
1800
压力
100psi
热容量
6.4HP
应用
Emergency Stopping | Power-Off Holding
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Coefficient Brake Facing | Black Waterborne Acrylic Paint Finish | Open Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
822713
重量/磅
107
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses E Bushing Mount; Maximum Static Torque 3750Lb-in
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米