827274 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUBRK-PNEU-FMCBES-BS-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhrTUM4eE1EYzJPVEkyTlRVMU56VXpOQzlKVGtSSVQxSkRURlZDVWt0ZlVFNUZWVjlHVFVOQ1JWTmZRbE5mUmt4SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTlmNjk0YjEzZjgxMmI2ZGIyOTM3ZjdkNmIyNTIzYjg0ZjA2ZWNiZjM2ODQ5OGVmMzVmYTY4NGFjMmY1YzhjNA
455150 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

827274

描述

NEXEN 827274

Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static

制造商部件号

827274

BDI部件号
455150

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284260954
重量 / Kilogram
19.959
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
Flange Mounted | Shaft
扭矩
Maximum Static Torque Clutch-232Lb-in | Brake-142Lb-in
产品类型
Friction Facing
移动类型
Holding | Inching | Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
FMCBES
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架尺寸
143TC | 145TC
驱动装置
Flange Mount
最大RPM
1800
压力
80psi
热容量
0.18HP
应用
Inclined Conveyors | Palletizers | Power-Off Holding
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Coefficient Clutch and Brake Facing | Nickel Plated | Enclosed Design | NEMA
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
827274
重量/磅
44
详细描述
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新