827343 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-FMBES-CFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmcxTmk4eE1EYzJPREkzTkRRNE9UTTNOQzlKVGtSSVQxSkNVa0ZMUlZoZlVFNUZWVjlHVFVKRlUxOURSa0ZEUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYyYzNjMmY3NDQyYTdkNGY5ZWEyZTk0YjE2MGQ0MTdlOWIxNzc3YzA2NzEzOGVjM2Y2NzEzZTc3OGM5MmJlOWU
454952 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

827343

描述

NEXEN 827343

Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face|Shaft Mount; Maximum Static Torque 100Lb-in

制造商部件号

827343

BDI部件号
454952

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284239011
重量 / Kilogram
12.247
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
C-Face | Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 100Lb-in
产品类型
Friction Disc
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Spring | Air
品名
AIR CHAMP
产品系列
FMBES
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架尺寸
143TC | 145TC
驱动装置
Face Mount
最大RPM
3600
压力
80psi
热容量
0.3HP
应用
Emergency Stopping | Power-Off Holding
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Coefficient Brake Facing | Nickel Plated | Enclosed Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
827343
重量/磅
27
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face|Shaft Mount; Maximum Static Torque 100Lb-in
导向直
0英寸 | 0毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新