827819 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-S-TENS-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnMU5DODRPVFl3TlRZNE9EZzFNamM0TG1wd1p3fDFiODQzZDc4YWRhMDc4YWU0ODcxODdiYzZmMDY5YzhkYzg0MzZmZDJkZTNhYWY4NTFjNzkyNTkyMmRiMjY5NjQ
455163 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

827819

描述

NEXEN 827819

Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 257.6Lb-in

制造商部件号

827819

BDI部件号
455163

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284257404
重量 / Kilogram
4.083
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque 257.6Lb-in
产品类型
Friction Disc | Tension Control
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
S
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Flange Mount
最大RPM
1800
压力
3 to 85psi
热容量
1.9HP
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Cooled | Low Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design | High Thermal Performance
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
827819
重量/磅
9
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 257.6Lb-in
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新