NEXEN
NEXEN
828111
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 828111
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; 25MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Rough Stock Bore Mount; Maximum Static Torque
制造商部件号
828111
BDI部件号
455478
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/828111/p/455478
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284175012
重量 / Kilogram
24.915
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Reborable
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Rough Stock Bore
扭矩
Maximum Static Torque 420Nm
产品类型
Friction Disc
移动类型
Stopping | Holding | Indexing
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
S
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Flange Mount
最大RPM
1800
压力
6bar
热容量
2230W
应用
Cyclic Stop Operation
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
828111
重量/磅
55
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; 25MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Rough Stock Bore Mount; Maximum Static Torque
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米