NEXEN
NEXEN
828400
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 828400
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque Clu
制造商部件号
828400
BDI部件号
455488
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/828400/p/455488
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284159241
重量 / Kilogram
10.088
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Maximum Static Torque Clutch-350Lb-in | Brake-400Lb-in
产品类型
Friction Disc
移动类型
Inching | Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
LWCB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Sheave Mount
最大RPM
1800
压力
80psi
热容量
Clutch-0.4HP | Brake-0.52HP
应用
Conveyors | Sheet Feed Systems | Laundry Equipment
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
828400
重量/磅
22.27
详细描述
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque Clu
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米