NEXEN
NEXEN
927224
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 927224
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque Caliper-2626.6Lb-i
制造商部件号
927224
BDI部件号
456350
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/927224/p/456350
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284236447
重量 / Kilogram
14.496
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque Caliper-2626.6Lb-in | Large Piston-1071.8Lb-in | Medium Piston-868.25Lb-in | Small Piston-686.55Lb-in
产品类型
Friction Facing | Tension Control
启动/返回
Air | Spring
产品系列
STB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
2400
压力
1 to 85psi
热容量
3HP
应用
Paper | Film | Rubber | Labels | Textiles | Laminates | Paperboard | Metal Strip | Non-Wovens | Foil | Plastics | Wire
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Cooled | Standard Coefficient Brake Facing | Machined Aluminum Finish | Open Design | Medium Duty | Wide Torque Range
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
927224
重量/磅
32
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque Caliper-2626.6Lb-i
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米