NEXEN
NEXEN
927408
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 927408
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque 401.81Nm
制造商部件号
927408
BDI部件号
456392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/927408/p/456392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284260145
重量 / Kilogram
19.479
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque 401.81Nm
产品类型
Friction Facing | Tension Control
启动/返回
Air
产品系列
BTBA
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
旋转方向
Bidirectional
最大RPM
2000
压力
1 to 85psi
热容量
5.6KW
应用
Paper | Film | Rubber | Labels | Textiles | Laminates | Paperboard | Metal Strip | Non-Wovens | Foil | Plastics | Wire
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hub | Fan Cooled | Quick Change Facing | Machined/Bare Aluminum Finish | Enclosed Design | High Thermal Capacity | Medium Duty
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
927408
重量/磅
43
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque 401.81Nm
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米
接口尺寸
0.157 英寸 | 4 毫米