NEXEN
NEXEN
964409
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 964409
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static Torque
制造商部件号
964409
BDI部件号
455352
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/964409/p/455352
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284239547
重量 / Kilogram
31.257
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
Flange Mounted | Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 575Lb-in
产品类型
Friction Facing
移动类型
Starting
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
FMCE
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架尺寸
182TC | 184TC
驱动装置
Face Mount
最大RPM
1800
压力
80psi
热容量
0.33HP
应用
Cyclic Start Operation | Torque Control | Controlled Acceleration
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Enclosed Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
964409
重量/磅
69
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static Torque
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米