NEXEN
NEXEN
964840
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 964840
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Minimum Plain Bore Mount; 96MM Pilot Diameter; Minimum Static Torque 22Nm
制造商部件号
964840
BDI部件号
461868
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/964840/p/461868
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284270717
重量 / Kilogram
3.624
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Reborable
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Minimum Plain Bore
扭矩
Minimum Static Torque 22Nm
产品类型
Friction Facing
启动/返回
Spring | Air
产品系列
BSB
壳体形状
Flanged
贯穿轴/端
End
驱动装置
Flange Mount
最大RPM
10000
压力
100psi
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Black Anodized Finish | Enclosed Design | Zero Backlash | Low Inertia | High Torque
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
964840
重量/磅
8
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Minimum Plain Bore Mount; 96MM Pilot Diameter; Minimum Static Torque 22Nm
导向直
3.78英寸 | 96毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米