BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
POR02FCHP12P19
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR POR02FCHP12P19
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 2-1/2" Pilot Diameter; Static Torque 120 to 470Lb-in
制造商部件号
POR02FCHP12P19
BDI部件号
160289
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/POR02FCHP12P19/p/160289
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711071281
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque 120 to 470Lb-in
产品类型
Ball Detent
移动类型
Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Spring
产品系列
POR
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
旋转方向
Bidirectional
最大RPM
3600
应用
Mechanical Power Transmission Equipment
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Position Automatic Engagement | Flight Torque Control | Limit Switch Actuating Mechanism | Full Shaft | Flexible Coupling
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商内部编号
7128
重量/磅
8.6
详细描述
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 2-1/2" Pilot Diameter; Static Torque 120 to 470Lb-in
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
导向直
2.5英寸 | 63.5毫米