https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLUTCH-PNEU-VOR-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJoaVpTOHhNRGN6TVRNMk9UWTVNekl4TkM5SlRrUkNMVWREVEZWVVEwaGZVRTVGVlY5V1QxSmZVMGhHVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDEwM2NiMGE2ZDM0NjQ2ZDk0M2Y4ZjU3YWY2MmFiNzMwNDY1ZDQzZGE3MWNkZGUxOWI5NDQzYjNjYmE4ZDgwM2U
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
VOR11BBLP19
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR VOR11BBLP19
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 1-3/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 2.748" Pilot Diameter; Static Torque 250 to 1000Lb-in
制造商部件号
VOR11BBLP19
BDI部件号
168308
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/VOR11BBLP19/p/168308
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711361368
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque 250 to 1000Lb-in
产品类型
Pawl Notch
移动类型
Jogging
启动/返回
Air | Spring
品名
VARITORQUE
产品系列
VOR
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
驱动装置
Pilot Mount
旋转方向
Bidirectional
最大RPM
1000
压力
20 to 80 PSI
应用
Chain and Sprocket
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Position | Flight Torque Control | Automatic Switch Actuating Mechanism | Basic Design | Small Cylinder Torque Range
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商内部编号
36136
重量/磅
17
详细描述
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 1-3/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 2.748" Pilot Diameter; Static Torque 250 to 1000Lb-in
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
导向直
2.748英寸 | 69.799毫米